Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de booster de charge
Pour charger les batteries secondaires dans les véhicules Euro 6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Booster de charge pour batteries au plomb-acide, au gel, à l'AGM et au lithium
- Courant de charge 25 A (courtes périodes 30 A)
- Tension de charge jusqu'à 14,7 V (selon le type de batterie)
- 2 câbles de 3 m, 16 mm², avec fusible 40 A intégré pour connecter la batterie au booster/à la cosse à anneau et à la cosse du fil
- 2 câbles de 2 m, 16 mm², pour le raccordement du porte-fusible au booster/à la cosse du fil
- 1 câble de 3 m, 16 mm², pour le raccordement à la masse du booster à la carrosserie du véhicule/cosse à anneau et à la cosse du fil
- 1 câble de 3 m, 16 mm², pour le raccordement à la masse de la deuxième batterie et de la carrosserie du véhicule – avec cosse à anneau des deux côtés de la connexion
- 1 fil conducteur simple de 2 m, 1,5 mm², pour cosse de câble D+/enfichable et cosse à anneau
- 1 rallonge de porte-fusibles avec fusible de 2 A
- 2 porte-fusibles MINI ANL
- 2 fusibles de 40 A MINI ANL
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!