Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 1
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 2
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 3
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600

Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V
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
Qualité, performance et conception de qualité supérieure


  • Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 600 A

  • Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable

  • Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées

  • Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat


Intuitif et facile à utiliser


  • La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale

  • Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 43 cm

  • L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED

  • Panneau de commande minimaliste avec une conception simple

  • Lampe à LED intégrée


Sécurité sans compromis


  • Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau non inflammable du boîtier et au fusible interne

  • La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr