Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 1
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 2
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 3
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 4
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 5
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light

Booster de démarrage compact, très pratique. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les petits véhicules motorisés avec une tension de bord de 12 V.
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
Qualité et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Bonnes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité, aux câbles et aux pinces robustes.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connecter, allumer, démarrer.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Peut être utilisé comme chargeur nomade via la sortie USB

  • Eclairage LED à 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


  • Eclairage d'appoint Li-ion

  • Câble USB

  • Adaptateur prise USB 230 V

  • Adaptateur allume-cigare USB 12 V

  • Manuel d'utilisation

  • Sac de rangement
Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.


Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car la protection contre les étincelles et les inversions de polarité est désactivée !