Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 1
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 2
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 3
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 4
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 5
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V

Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.
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
Performance maximale


  • Comprend deux puissantes batteries haute qualité de 32 Ah

  • Démarre tous les véhicules avec système embarqué de 12 et 24 V



Facile à utiliser


  • Facile à transporter grâce à la fonction chariot

  • Connecter les câbles, sélectionner 12 V ou 24 V, démarrer


Haute qualité


  • Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles

  • Composants de haute qualité

  • Conçu pour une utilisation en conditions difficiles



Plus grande sécurité


  • Fusible de protection, contre les surcharges/courts-circuits, facilement remplaçable

  • Signal sonore en cas d'inversion de polarité

  • Protection contre les pics de tension
Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Ne jamais laisser le booster de démarrage dans un état déchargé.