Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bottes de sécurité S5 SR FO LG Dunlop WORK IT
Bottes de sécurité S5 SR FO LG Dunlop WORK IT - 1
Bottes de sécurité S5 SR FO LG Dunlop WORK IT - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bottes de sécurité S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Bottes de sécurité imperméables et résistantes certifiées S5 SR FO LG. La semelle extérieure est conçue pour une excellente adhérence et traction.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
  • Coque en métal

  • Semelle anti-perforation en métal

  • Semelle d'usure en PVC antidérapante SR

  • Semelle extérieure conçue pour une excellente adhérence et traction

  • Talon décroché LG

  • Tige en PVC facile à nettoyer de 38 cm de hauteur

  • Résiste aux huiles,hydrocarbures et graisses

  • Chaussant amélioré pour plus de confort et de maintien

  • Absorption d'énergie dans la zone du talon

  • Mondopoint 11

  • 1113 g / chaussure en taille 42

  • Conforme à la norme S5 SR FO LG

  • Conforme à la norme EN ISO 20345:2011


Disponible en taille(s) :


35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48