Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes Dunlop METGUARD S5 FO SR M AN
Bottes en PVC ultra confortable, grâce à sa semelle intérieure. Elle possède une protection spéciale du métatarse et de la cheville, adaptée aux milieux dangereux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection métatarses et des malléoles certifiée
- Absorption d'énergie dans la zone du talon
- Ajustement perfectionné grâce à l’ajustement Snug-fit innovant de Dunlop qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds
- Coque et semelle antiperforation en métal
- Semelle d'usure en PVC antidérapante SRC pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles
- Tige robuste en PVC de 36 cm de hauteur
- Doublure en polyester pour un confort optimal tout au long de la journée de travail.
- S5 FO SR M AN
- 1110 g pour une botte en taille 42
Tailles disponibles :
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!