Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boucharde en carbure de tungstène Max
Boucharde monobloc de haute qualité avec dents en carbure de tungstène et porte-outil compatible à SDS-max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très longue durée de vie et performances optimales grâce aux 25 dents en carbure de haute qualité
- Tête très compacte pour un gain de poids notable et un travail plus agréable par rapport aux versions standard traditionnelles.
- Transmission optimale de la puissance car la boucharde est produite en un morceau
La texturation de la surface dépend du nombre de dents et de la durée d'application de l'outil, mais aussi de la puissance d'impact.
- Texturation de surfaces en roche, béton, plastique ou pierre naturelle
- Dégrossissage de surfaces (création de couches de collage), par exemple lors de la restauration du béton et de l'asphalte
- Elimine l'excès de béton
- Dans le cas de surfaces pleines, peut également être utilisé pour éliminer les peintures contenant du caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!