Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloche d'aspiration
Adaptateur pour aspirateur pour l'extraction de la poussière de perçage lors du perçage ou du nettoyage des trous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aspire directement la base grâce à un système à deux chambres
- La première chambre retire la poussière de perçage autour du trou de perçage directement depuis la surface de la base d'ancrage
- La seconde chambre génère une forte aspiration de telle sorte que la cloche à vide reste bien collée au mur ou au plafond, même sur une surface irrégulière
Les nettoyages ultérieurs sont réduits
Perçage plus propre sans aide supplémentaire
Diamètre de foret nominal : 6 - 32 mm
Le raccordement à un aspirateur suffit
Diamètre de raccordement : 30 - 38 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!