Bouchon d’étanchéité fileté : assurez des fermetures étanches des ouvertures filetées
Les bouchons d'étanchéité filetés des normes DIN 908, 910 et 906 servent principalement à :
- Sceller hermétiquement des ouvertures filetées dans divers contenants et équipements
- Empêcher les fuites de fluides (liquides ou gaz) au niveau des raccords
- Permettre l'accès pour le remplissage, le contrôle, la visualisation ou la vidange
Caractéristiques courantes
- Fabriqués en acier zingué ou acier inoxydable
- Disponibles dans différentes tailles de filetage de M6 à M64
- Conformes aux normes DIN spécifiques, garantissant qualité et interopérabilité
- Peuvent être utilisés avec des bagues d'étanchéité selon DIN 7603 pour une meilleure étanchéité
Spécificités selon les normes
- DIN 908 : Bouchons à embase et six pans creux
- DIN 910 : Bouchons à embase et tête hexagonale
- DIN 906 : Bouchons à six pans creux et filetage conique
Domaines d'application
Il est important de noter que le choix du bouchon dépend des conditions d'utilisation spécifiques, telles que le type de fluide, la température, la pression et les exigences de l'application. De plus, l'utilisation de ces bouchons est soumise à des normes strictes, notamment la norme NF EN 751 pour l'étanchéité au gaz et à l'eau.
Ces bouchons sont couramment utilisés dans :
- Les boîtes de vitesses et réservoirs d'alimentation
- Les circuits sanitaires (eau chaude et froide)
- Les systèmes de lubrification de machines
- Les circuits d'air comprimé ou d'oxygène
- Les circuits de gaz combustibles (butane, propane, gaz naturel)