Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2
Tête ronde bombée, collet carré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Écrou à embase crantée : L'écrou est équipé d'une embase crantée qui permet une fixation solide et sécurisée, réduisant ainsi le risque de desserrage lors de vibrations ou de mouvements.
Matériau de qualité : Fabriqué en acier inoxydable de qualité A2, ce boulon offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures et les environnements humides.
- Ecrou hexagonal à embase crantée
- Vis à tête large et collet bas
- Filetage total
- Livré écrou dévissé
- TRCC : Tête Ronde Bombée, Collet Carré
Ecrou conforme à la norme DIN 6923
Vis TRCC conforme à la norme DIN 603
Polyvalence d'utilisation : Ce boulon convient à une variété d'applications telles que la construction métallique, la menuiserie, la fabrication industrielle, l'équipement agricole et bien plus encore, où une fixation robuste et durable est nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!