Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2 - 1
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2 - 2
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC inox A2

Tête ronde bombée, collet carré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Conception DIN 603 : Conforme à la norme DIN 603, ce boulon est doté d'une tête ronde et d'un collet carré sous la tête, offrant une installation sécurisée et une résistance accrue aux charges de traction.
Écrou à embase crantée : L'écrou est équipé d'une embase crantée qui permet une fixation solide et sécurisée, réduisant ainsi le risque de desserrage lors de vibrations ou de mouvements.
Matériau de qualité : Fabriqué en acier inoxydable de qualité A2, ce boulon offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures et les environnements humides.
  • Ecrou hexagonal à embase crantée

  • Vis à tête large et collet bas

  • Filetage total

  • Livré écrou dévissé

  • TRCC : Tête Ronde Bombée, Collet Carré

Ecrou conforme à la norme DIN 6923


Vis TRCC conforme à la norme DIN 603