Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à filetage total SB-FITTINGS, DIN EN 15048-1
Vis tête hexagonale à filetage total SB-FITTINGS, DIN EN 15048-1 - 1
Vis tête hexagonale à filetage total SB-FITTINGS, DIN EN 15048-1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à filetage total SB-FITTINGS, DIN EN 15048-1

Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal DIN EN ISO 4032, acier zingué galvanisé 8.8 (A2K). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier zingué galvanisé 8.8 (A2K).

  • Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des compatibilités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Conserver l'étiquette mentionnant le numéro de lot afin d'assurer la traçabilité dans le cas de la demande d'obtention du certificat 3.1