Vis à tête ronde avec collet carré et écrou
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête ronde avec collet carré et écrou
DIN 603, avec écrou, acier zingué galvanisé 4.8, passivé bleu (A2K), avec écrou
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
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans un trou oblong, par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-appui.
Domaine d'applicationA utiliser dans la construction à ossature en bois, en particulier la charpenterie, la construction de maisons préfabriquées, la construction automobile (p. ex., plates-formes de chargement de camions), la construction navale, les constructions pour salons commerciaux, la construction d'échafaudages, les cages ou caisses de transport à usage intensif démontables et les caisses de transport pour le transport maritime. Convient à l'assemblage de pièces en bois ou de pièces en bois et en métal. Le collet carré est enfoncé dans le bois. Le diamètre du trou dépend de la dimension du filetage. Pour unir bois sur bois, il faut placer une rondelle plus grande sous l'écrou, p. ex. une rondelle pour construction en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!