Boulon à œil : assurez des fixations solides et durables
Un boulon à œil de norme DIN 444 sert principalement à :
- Créer un point d'ancrage sécurisé pour le levage et le gréement
- Permettre l'attachement de cordes, élingues ou autres équipements de levage
- Fournir un point de connexion solide sur une structure pour diverses applications de levage
Caractéristiques courantes
- Fabriqué en acier zingué de classe de résistance 8.8 ou en acier inoxydable A2/A4
- Disponible dans différentes tailles de filetage (M6 à M24 couramment)
- Possède un filetage long, pratiquement jusqu'à l'œillet
- L'œillet a un diamètre intérieur proportionnel à la taille du filetage
- Conforme aux spécifications de la norme DIN 444, garantissant qualité
Domaines d'application
Les boulons à œil DIN 444 sont couramment utilisés dans :
- L'industrie de la construction pour le levage de matériaux lourds
- Le secteur maritime pour le gréement et l'arrimage
- L'industrie manufacturière pour la manutention d'équipements
- Le transport et la logistique pour la sécurisation des charges
- Les ateliers mécaniques pour le levage de composants lourds
Considérations de sécurité
- L'angle de levage affecte la capacité de charge sûre
- Il est recommandé d'utiliser ces boulons à un angle horizontal supérieur à 45°
- Une inspection régulière est nécessaire pour vérifier l'usure et les dommages
- L'installation correcte est cruciale, notamment l'engagement complet des filets
Les boulons à œil DIN 444 offrent une solution fiable et standardisée pour les opérations de levage et de gréement, particulièrement appréciée pour leur filetage long qui permet une fixation sûre dans diverses applications industrielles.