Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon de lames UNC
Boulon à tête ronde à collet carré avec écrou hexagonal, pas UNC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête ronde : La tête ronde du boulon permet une installation facile à l'aide d'un outil de serrage standard, offrant une fixation sécurisée et fiable dans différents types de matériaux.
Collet carré : Le collet carré du boulon permet une installation sûre et stable, empêchant la rotation du boulon lors du serrage et assurant une fixation solide dans les assemblages mécaniques.
Filetage UNC : Le filetage de type UNC (Unified National Coarse) offre une compatibilité universelle avec une large gamme d'écrous et de composants, ce qui en fait un choix polyvalent pour une variété d'applications de fixation.
Boulonnerie agricole : pour les lames de niveleuse, les engins de travaux publics..
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!