Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double écrou pour rail W-IP
Fournit une solution intelligente pour une mise en œuvre rapide et efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La denture de la tête de frappe assure un transfert de charge considérable le long et à travers l'axe du profilé
- Revêtement zinc lamellaire de haute qualité idéal pour les environnements exigeants et corrosifs
- La tige carrée intelligente empêche la torsion
- L'encoche de marquage permet d'indiquer le réglage sans effort
- Garantit précision et installation sans erreur
- La douille en plastique avec ressort intégré maintient la vis en place dans le trou oblong lorsqu'elle est desserrée
- La disposition symétrique par paires augmente la capacité de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!