Boutons de meuble pour les professionnels de l’agencement
Synonymes d’une bonne ergonomie et d’un toucher agréable, les boutons de meuble font partie de la quincaillerie d’ameublement que Würth met à la disposition des professionnels en quête du meilleur matériel pour leurs chantiers. Des finitions aux matières en passant par les dimensions, les boutons de meuble Würth sauront répondre à tous les impératifs et ce, aussi bien en matière d’esthétique que de robustesse !
La qualité professionnelle des boutons de meubles à votre disposition !
En matière de bouton de meuble, les possibilités sont immenses. Bien le choisir, c’est assurer une harmonie esthétique au sein de la pièce mais c’est également penser à l’aspect pratique qu’un tel élément représente. Les boutons de meuble Würth ont ceci de commun qu’ils sont robustes et pensés pour le quotidien. Ainsi, qu’ils soient sobres et épurés, très classiques ou, au contraire, design, ils ont pleinement bénéficié du savoir-faire du fabricant et se démarqueront par leur résistance et leur bonne tenue à l'arrachement.
Retrouvez la gamme des poignées de meuble.
Votre bouton de meuble Würth : savoir le choisir
Pensée pour répondre à tous les impératifs et tous les besoins, la gamme de boutons de meuble Würth se démarque par sa très belle variété. Pour choisir le modèle le mieux adapté à leurs attentes, les professionnels pourront faire leur choix entre différentes versions de boutons de meuble tout en se penchant avec davantage de précision sur des caractéristiques esthétiques diverses dont :
- la matière de leur bouton de porte : aluminium, Zamak Z430, bois… ,
- mais également sa finition : anodisé, chromé, nickelé, revêtement époxy,
- son niveau de brillance : poli,
- sa couleur : blanc, argent, noir, couleur acier.
Côté pratique, il sera nécessaire de prendre en compte quelques contraintes techniques telles que :
- la longueur du bouton de meuble,
- sa largeur : de 19,8 à 23 mm
- sa hauteur : de 11 à 68 mm,
- mais également son diamètre : 15 à 35 mm.