Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouton de porte, type B
Le bouton de porte est prêt à l'emploi sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation par vis métriques traversantes (M5)
- Fixe ou à pivot
- Bouton de porte prémonté sur la rosace
Les axes carrés avec trou de perçage à l'avant ainsi que les tiges carrées avec trou de perçage à l'avant doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces de vie et aux immeubles, p. ex. les portes d'entrée des appartements et les portes de bureaux.
Compatible avec les poignées de porte des séries A 302 Click - A 322 Click et A 502 Click - A 510 Click
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!