Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section de câble: 2.5 à 16 mm²
- Bande inox A2
- Corps, griffe et visserie en acier zingué
- Montage rapide et sûr
- Raccordement électrique et mécanique séparés
- Serrage du collier effectué par une vis M5
- Serrage du conducteur effectué par l'écrou
- La griffe de fixation assure un sertissage parfait du conducteur et permet la connexion ininterrompue du fil électrique
- Repérage visuel
- Rappel de la fonction avec symbole "terre" et la mention "ne pas déconnecter" de couleur verte sur fond jaune
- Ce dispositif permet un repérage immédiat et évite toute déconnexion accidentelle
Conforme à la norme d’installation NF C 15-100
Mise à la terre des tubes métalliques( conduites d'eau, gaz, convecteurs, etc)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!