Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bride tournante emboutie acier zingué A37
Bride tournante emboutie acier zingué A37 - 1
Bride tournante emboutie acier zingué A37 - 2
Bride tournante emboutie acier zingué A37 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bride tournante emboutie acier zingué A37

Pour les raccordements de tuyauterie à pression limitée.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Pression nominale maximale 10 bar.


Les montages avec brides tournantes embouties nécessitent l'utilisation de collets à souder sur les tuyaux pour maintenir les brides en place.

Norme DIN 2642. Le montant minimum d’achat pour cette gamme de produit est de 230€ HT. Si ce minimum n’est pas atteint, un forfait de 25 euros sera automatiquement appliqué. Article ni repris, ni échangé.