Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable - 1
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable - 2
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse à fils métalliques, acier inoxydable

Idéale pour éliminer la peinture et la corrosion des assemblages et carrosseries de véhicule en aluminium, en particulier sur les rivets des carrosseries de camions.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

pas d'effet de sablage



Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g
Article ni repris, ni échangé.