Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse à fils métalliques, moyenne
Brosse à fils métalliques, moyenne - 1
Brosse à fils métalliques, moyenne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse à fils métalliques, moyenne

Brosse hautes performances pour l'élimination de la rouille avec action de nettoyage en profondeur
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
Indication

Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g