Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 1
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 2
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 3
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 4
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 5
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 6
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 7
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs

Petite brosse universelle pour le nettoyage des ongles, des mains et des bras, ainsi que de tout un éventail de surfaces et de récipients

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Les surfaces arrondies facilitent le nettoyage

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A

Article ni repris, ni échangé.