Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse à papier peint



Brosse à papier peint et intissé : l’outil idéal pour lisser vos lés

À différencier de la brosse à encoller qui permet d’appliquer la colle sur les lés, la brosse à papier peint et intissé (à peindre) permet de lisser le papier venant d’être posé et ce, sans le déchirer. Pensées pour convenir à tous les types de papiers peints, même aux plus délicats, les brosses pour professionnels Würth se déclinent en différents modèles à découvrir au cœur de notre catalogue.

L’alliée du tapissier pour une pose efficace et sans défauts

Se présentant sous la forme d’une balayette longue et plate, la brosse à papier peint est équipée de poils dont la longueur varie selon les modèles. Souples, ces derniers permettent de plaquer efficacement le papier fraîchement encollé sur le mur de haut en bas puis des côtés, au centre du lé.

Les avantages de ce produit pour les professionnels sont notables :

  • la brosse à papier peint permet de favoriser une bonne adhérence et une application uniforme du papier peint,
  • mais aussi de lisser les bulles et les plis pour un rendu esthétique optimal.

 

Comment choisir sa brosse à papier peint ?

Pour sélectionner la brosse de tapissier idéale (comme pour la plupart des outils d’un peintre ou d’un tapissier professionnel), plusieurs critères sont à retenir.

La matière et la forme du manche du produit

De forme rectangulaire, les manches des brosses à papier peint et intissé Würth peuvent en effet être équipés d’une poignée. Ces dernières favorisent une bonne prise en main de l’outil et permettent un travail facile, sans efforts. En bois vernis, les manches sont simples à nettoyer et durables. On recommande ce type d’outillage de qualité pour maroufler et travailler efficacement.

Le type de poils du produit

Mêlant soies naturelles et matériaux synthétiques, les poils de nos brosses à maroufler permettent une pose efficace tout en protégeant la surface des papiers peints les plus fragiles. Doux et élastiques, ils respectent en effet les surfaces texturées, même avec une pression ferme. Tapisser et maroufler vos murs sera un jeu d’enfant.

Les dimensions de la brosse

La longueur et la largeur d’une brosse, tout comme la longueur de ses poils auront évidemment une incidence sur le poids de cette dernière et sur sa durabilité. Conçues avec soin et bien équilibrées, les brosses à papier peint et intissé Würth sont maniables et agréables à utiliser tout en étant parfaitement résistantes.