Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens
Pour nettoyer/frotter en profondeur les surfaces difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A poils inclinés et orientés vers l'avant
Grâce à sa forme inclinée, cet outil de nettoyage peut rester parallèle au sol pour un nettoyage/brossage faciles, même dans les zones difficiles d'accès.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Couleur unie et disponible en différentes couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates ni bisphénol A
Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient particulièrement au nettoyage des zones difficiles d'accès, telles que les plinthes, sous les tables et les machines/équipements, dans les recoins, ainsi qu'au nettoyage des murs et des plafonds. Tenue parallèle au sol, la brosse coudée permet de nettoyer et frotter facilement les zones difficiles d'accès. Convient aussi parfaitement au nettoyage des évacuations, des gouttières et des rigoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!