Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse cylindrique mèches torsadées Acier inoxydable ondulé avec filetage de raccordement M14
Brosse cylindrique mèches torsadées Acier inoxydable ondulé avec filetage de raccordement M14 - 1
Brosse cylindrique mèches torsadées Acier inoxydable ondulé avec filetage de raccordement M14 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse cylindrique mèches torsadées Acier inoxydable ondulé avec filetage de raccordement M14

Idéale pour un brossage flexible sur les grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium
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
  • Usinage efficace de grandes surfaces grâce à la brosse cylindrique mèches torsadées avec fil ondulé

  • Les soies en fil ondulé se soutiennent l'une l'autre et augmentent ainsi la stabilité pendant le brossage

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Pour de meilleurs résultats, utiliser des meuleuses d'angle à vitesse réglable.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Article ni repris, ni échangé.