Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14
Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14 - 1
Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14 - 2
Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14

Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour les travaux de brossage moyens à intensifs avec la garantie d'une longévité supérieure.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au sertissage sur la brosse conique

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25