Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse conique Acier tressé avec filetage de raccordement M14
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour le brossage moyen à intensif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au tressage anti-horaire sur la brosse conique
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Utiliser avec une meuleuse d'angle pour des résultats optimaux.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ebavurages à la brosse | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurer | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Usinage des cordons de soudure
- Elimination du tartre, de la rouille, du vernis, des scories, etc.
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!