Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens - 1
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens - 2
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens - 3
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens - 4
Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse haute/basse / brosse de sol coudée, poils moyens

Pour nettoyer/frotter en profondeur les surfaces difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
A poils inclinés et orientés vers l'avant


Grâce à sa forme inclinée, cet outil de nettoyage peut rester parallèle au sol pour un nettoyage/brossage faciles, même dans les zones difficiles d'accès.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates ni bisphénol A

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.

Article ni repris, ni échangé.