Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse en caoutchouc
Idéale pour enlever les poils d'animaux et la poussière des sièges de voiture, des meubles tapissés, du cuir, des toits décapotables en toile et des planchers lisses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le composé en caoutchouc de haute qualité garantit une élimination rapide et efficace des poils et des peluches grâce à sa charge électrostatique
- La lèvre en caoutchouc et les poils courts conviennent également aux sols durs, escaliers, papier peint, meubles et autres
- La brosse peut être utilisée mouillée ou sèche
Lavable jusqu'à 50 °C
Idéale pour enlever les poils d'animaux et la poussière des sièges de voiture, des meubles tapissés, du cuir, des toits décapotables en toile et des planchers lisses.
Grâce à des petits mouvements de brosse, tous les poils sont captés par les poils en caoutchouc à charge électrostatique. Sur les salissures plus tenaces, il est également possible d'utiliser le racloir latéral en caoutchouc et les petites crêtes sur le dos de la brosse pour parfaire le nettoyage. Nettoyer la brosse en caoutchouc après chaque utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!