Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse cylindrique mèches torsadées Avec bague d'appui, acier noué avec filetage de raccordement M14
Brosse cylindrique mèches torsadées Avec bague d'appui, acier noué avec filetage de raccordement M14 - 1
Brosse cylindrique mèches torsadées Avec bague d'appui, acier noué avec filetage de raccordement M14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse cylindrique mèches torsadées Avec bague d'appui, acier noué avec filetage de raccordement M14

Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Avec bague d'appui de sécurité, poils supplémentaires disponibles lors de la dépose. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Traitement efficace de grandes surfaces avec un effet de brossage agressif et une résistance élevée à l'usure grâce au nouage en sens horaire sur la brosse cylindrique mèches torsadées

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Attention : utiliser des meuleuses d'angle d'un diamètre minimum de 180 mm ou plus

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
ActionVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
Ebavurages à la brosse
Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse circonférentielle [en m/s]
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Article ni repris, ni échangé.