Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au tressage anti-horaire sur la brosse rotative
- Pour une utilisation sur les meuleuses
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | |||||||
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
Détartrage | 35 - 45 | |||||||
Polissage | 30 - 40 | |||||||
Usinage du plastique | 15 - 25 |
- Elimine les dépôts de calcaire, la rouille, le vernis, les scories et les résidus de caoutchouc
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!