Nettoyage des trous de perçage lors de l'utilisation d'un chevillage chimique
Un écouvillon est une brosse nettoyante utilisée lors du scellement chimique pour nettoyer soigneusement le trou percé dans le support avant d'injecter la résine.
Le processus de scellement chimique implique de percer un trou dans le matériau support (béton, brique, etc.), puis d'y injecter une résine chimique pour fixer solidement un objet lourd comme un portail, un garde-corps, etc. Avant d'injecter la résine, il est crucial de bien nettoyer le trou percé à l'aide d'un écouvillon pour éliminer toute poussière ou impureté restante. Cela permet une adhérence parfaite entre la résine et le support pour une fixation optimale et durable.
Un écouvillon est donc un outil indispensable dans le processus de scellement chimique pour préparer correctement le trou et assurer une bonne adhésion de la résine au support. Vous trouvez des brosses adaptées à différents diamètres de tiges filetées : M6, M8, M10, M12, M20...
Ce type de produit est également appelé « goupillon de scellement chimique » ou encore « brosse nettoyante pour scellement chimique ».