Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse pour tissus et tapis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse pour tissus et tapis

Pour brosser la poussière et les poils hors des sièges de voiture, des meubles recouverts de tissu et des moquettes
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
  • Avec ses soies dures, cette brosse est également idéale pour l'application de nettoyants sur les tissus et moquettes

  • La poignée ergonomique facilite l'utilisation
Indication

Résistant aux acides. Lavable jusqu'à 40 °C.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.