Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse rotative Acier tressé avec orifice
Brosse rotative Acier tressé avec orifice - 1
Brosse rotative Acier tressé avec orifice - 2
Brosse rotative Acier tressé avec orifice - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Acier tressé avec orifice

Idéale pour le pré-traitement et le post-traitement des cordons de soudure en acier (creux et soudé de bout à bout) ainsi que des surfaces moulées. Pour le brossage moyen à intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au tressage anti-horaire sur la brosse rotative

  • Pour une utilisation sur les meuleuses
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
ActionVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
Ebavurages à la brosse
Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse circonférentielle [en m/s]
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Article ni repris, ni échangé.