Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative Universelle, avec poils abrasifs, serti, avec tige
Idéale pour l'élimination rapide et simple de la décoloration sur les tiges de roulement dans la construction de rambardes. Idéale pour une utilisation sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le bois et le plastique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les poils de ponçage en fibres élastiques de polyamide s'adaptent au contour de la surface et garantissent un résultat optimal
- Aucune variation de géométrie de la pièce (ou alors, minime)
- Les poils de ponçage sont efficaces non seulement au niveau des pointes, mais aussi sur les côtés, grâce aux fibres de polyamide parsemées de grain abrasif
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Les meilleurs résultats de surface sont obtenus entre 8 000 et 10 000 tr/min.
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques.
- Cet article 5465440707 dispose d'une protection en plastique pour éviter d'endommager les pièces.
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
Détartrage | 35 - 45 | |||||||
Polissage | 30 - 40 | |||||||
Usinage du plastique | 15 - 25 |
- Elimination de la peinture ou des taches
- Ebavurage, polissage et structuration
- Entretien du bois
- Arrondissage idéal des arêtes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!