Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige - 1
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige - 2
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige - 3
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige - 4
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige

Idéale pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier et en métal coulé. Adaptée aux travaux de brossage moyens comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Brosse agressive.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Effet agressif grâce au fil noué

  • Les nœuds s'ouvrent plus ou moins en fonction de la vitesse, et les vitesses élevées améliorent les performances de brossage et la durée de vie

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Afin de contrôler l'étalement de la brosse, utiliser des entraînements d'outil à vitesse réglable.

  • Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 500 W.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Domaine d'application
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
ActionVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
Ebavurages à la brosse
Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse circonférentielle [en m/s]
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25