Brouette de chantier pour les professionnels du BTP
Résistante et polyvalente, la brouette de chantier fait partie du matériel de construction que tout professionnel se doit de sélectionner avec la plus grande attention. Capable de vous proposer des modèles de brouette de chantier aussi ergonomiques que performants, Würth s’engage à vous fournir des références en tous points conformes à vos exigences les plus hautes. Pour les découvrir sans attendre, il ne vous reste plus qu’à parcourir le catalogue de brouettes !
La brouette de chantier : la qualité Würth pour professionnels
Si elle ressemble beaucoup à celles que l’on retrouve bien souvent dans les jardins des particuliers, la brouette de chantier est en réalité beaucoup plus résistante. Dotée d’une roue d’une solidité à toute épreuve, elle est d’une grande stabilité et permet de transporter des charges particulièrement lourdes. Ses pieds ont également un avantage de taille puisqu’ils permettent à la cuve de rester à l’horizontal et ce, à l’arrêt comme en mouvement.
Comment choisir un produit comme une brouette de chantier ?
Indispensable sur un chantier, la brouette est plus difficile à choisir que l’on pourrait le penser, de prime abord ! Et pour cause, il est nécessaire de penser à différents éléments et accessoires pour cet équipement de transport tels que :
- le châssis : la structure sur laquelle repose la cuve doit évidemment être la plus robuste possible pour une totale protection,
- la caisse : en fonction de l’usage souhaité, elle devra être elle aussi très solide. Pour une brouette de chantier, on oublie le plastique et le PVC adapté davantage au jardinage au profit d’un métal comme l’acier galvanisé, par exemple.
- La roue, qui bien entendue doit être résistante car elle va recevoir des contraintes beaucoup plus nombreuses sur le chantier que la roue d’une brouette de jardin classique
D’autres critères sont également à surveiller pour choisir votre brouette de chantier comme :
- le diamètre et le type de la roue : 380, 400 mm
- le contenu de la cuve et sa capacité de chargement : sa contenance se calcule en litres,
- et bien évidemment, la couleur de la brouette peinte : noir, rouge, vert.
Selon les références, votre fabricant, expert en outillage de chantier, vous propose des catégories de brouettes de chantier avec roue gonflable ou roue pleine. À vous de sélectionner votre modèle en fonction de vos préférences ! La première peut convenir à la plupart des utilisations mais la seconde est réputée, à juste titre, comme increvable ! Cette roue premium conviendra de ce fait davantage aux terrains les plus escarpés ou aux usages les plus intenses.