Brucelles de précision : manipulez facilement de petits objets
Pratique et polyvalente, la pince brucelles est d’une grande finesse et peut ainsi s’adapter aux travaux qui exigent la plus grande précision. Elle permet de pincer de très petits objets mais peut également être insérée dans les espaces les plus réduits. Fines, extra-fines ou aux pointes arrondies, les brucelles de précision Würth s’adressent aux professionnels souhaitant manipuler plus facilement de petites pièces.
Un outil manuel pensé pour le travail de précision
Une pince brucelles de précision est un outil fin et allongé, généralement fabriqué en acier inoxydable, utilisé pour manipuler de petits objets dans des situations délicates. C'est un instrument essentiel pour de nombreux professionnels, notamment les horlogers, les biologistes, les bijoutiers, les électroniciens et bien d'autres.
Les brucelles de précision se distinguent par leurs pointes fines et leurs mécanismes délicats, qui permettent une manipulation précise d'objets minuscules. Elles peuvent être antimagnétiques, résistantes à la chaleur ou conçues pour des applications spécifiques comme le serrage, le pliage ou la manipulation de composants électroniques délicats.
À adopter pour l’insertion et la désolidarisation des composants disposés à l'horizontal, les pinces brucelles de précision sont des accessoires qui sauront très vite se rendre indispensables.
Pour assurer une meilleure préhension, Würth vous présente des pinces avec un angle de mâchoires à 45°, proposées en différentes largeurs. D’une longueur comprise entre 105 et 155 millimètres, elles sont, de plus, d’une grande légèreté puisque leur poids n’excède pas les 16,5 grammes.
En acier inoxydable pour davantage de résistance et de durabilité, toutes nos pinces brucelles sont disponibles dans une finition brute ou chromée.
Découvrez également la gamme de tournevis de précision pour vis et dévisser des vis de petites tailles.
La gamme Würth
Afin de bien choisir vos pinces brucelles, prenez garde à l’ergonomie de nos différentes références mais également à leur taille, autant de critères qui doivent être compatibles avec l’usage que vous souhaitez en faire. Quel que soit votre choix, Würth vous garantit évidemment solidité et précision en toutes circonstances.
Classiques, nos pinces brucelles droites permettent de travailler avec la plus grande précision. À bouts larges, elles favorisent une excellente prise et seront gages de productivité.
Les modèles coudés présents sur notre catalogue sont à privilégier pour manipuler les petits éléments et effectuer les réglages dans les angles les plus difficiles d’accès.
Grâce à leurs petites dimensions, les pinces ultra fines proposées par votre fournisseur s’adaptent aux endroits les plus exigus et permettront de saisir les plus petits éléments sans difficulté.