Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brûleur de soudage au titane
Pour sécher, remettre en température et étendre des feuilles de soudure bitumineuses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Flamme de travail haute pression longue de 1 m maximum
- Brûleur en titane TA2, donc très stable et résistant
- 60 % plus léger que les brûleurs de soudure en acier et laiton
- Boîtier ergonomique pour faciliter le travail de l'utilisateur
- Inclut une base debout pour le brûleur
- Flamme pilote préréglée de 7 cm ; réglage à l'aide d'un tournevis si nécessaire
- Basculement rapide entre la flamme pilote et la flamme de travail grâce au levier sur la poignée
- Bonne régulation fine de la flamme de travail
- Raccord : Filetage à gauche R 3/8"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!