Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise intégrée EST-11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise intégrée EST-11

Pour montage encastré dans la cuisine, le bureau, le salon et les meubles multimédia

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Type 1 : Avec 1 prise de sécurité, 1 connecteur USB-A et 1 connecteur USB-C

  • Type 2 : Avec 1 prise de sécurité et 1 connecteur USB-C avec chargeur séparé qui a une puissance de sortie de 60 W, qui peut également charger un ordinateur portable, par exemple

  • Petit diamètre d’installation de seulement 60 mm

  • Convient aux épaisseurs de panneau de 10 à 40 mm

  • Le montage par le haut et par le bas est possible

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !