Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burin bêche Plus Longlife & Speed
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une longévité jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard
Plage de travail étendue
Extrémité biseautée convexe
- Transmission centrale de puissance
- Meilleur transfert des ondes de choc
- Résistance accrue à la pénétration
Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!