Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Burin plat Max Longlife & Speed
Burin plat Max Longlife & Speed - 1
Burin plat Max Longlife & Speed - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin plat Max Longlife & Speed

Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue

Article ni repris, ni échangé.