Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau résistant : Aluminium avec finition de haute qualité.
- Facilité d'installation : Se monte directement sur la plinthe.
- Protection efficace : Absorbe les chocs pour protéger les murs et les portes.
- Design élégant : S'intègre discrètement dans tous les intérieurs.
- Sécurité : Réduit les dommages causés par les portes.
Données techniques :
- Longueur 80 mm.
- Diamètre de l'embase 40 mm.
- Poids : 86 g.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!