Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4
Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4 - 1
Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4 - 2
Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4

Résistance nominale des fils : 1 570 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
En raison des 7 brins compris dans les 7 câbles, le câble métallique 7x7 est plus rigide que le câble 7x19 mais plus flexible que le câble 1x19.

Indication

Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.