Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble d'alimentation pour guirlande leds
Câble d'alimentation pour guirlande leds - 1
Câble d'alimentation pour guirlande leds - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble d'alimentation pour guirlande leds

Longueur 1,60 m
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
Fiche mâle européenne 16 A, 230 V, IP44


  • Utilisable en intérieur et en extérieur

Redresseur


  • Permet de changer le courant alternatif en courant continu

Le connecteur femelle est équipé d’un détrompeur


  • Facilite la connexion

Livré avec une gaine thermorétractable de 10 cm