Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies - 1
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies - 2
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies - 3
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.