Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câbles de test avec embouts de test

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câbles de test avec embouts de test

Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
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
  • Pour les mesures sur les points de mesure en espaces restreints, avec prise compatible avec toutes les unions rapides de 4 mm

  • Longueur de câble : 250 mm, longueur totale : 300 mm

  • <50 V
Indication

Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.

Article ni repris, ni échangé.