Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câbles de test, coudés d'un côté

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câbles de test, coudés d'un côté

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tension nominale 1 000 V CAT III 20 A

Indication

Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.

Article ni repris, ni échangé.