Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
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
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et livrés sous blister refermable pour un stockage à l'abri de la poussière.


  • Câbles : Câbles en silicone doublement isolés, hautement flexibles avec fils extra fins, section transversale 1 mm2

  • Longueur : 1,2 m

  • Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A

  • Pointe de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.

  • Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir